Beli punch tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Punch & Chisel (Mata Pahat)Deskripsi:TEKIRO Pahat Set 7 Pcs. Merupakan set mata pahat 7 item dengan berbagai ukuran. Menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.Fungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Kennedy Automatic Centre Punch-Heavy DutyDeskripsi:Heavy Duty Strength of punch and depth of depression is adjustable by turning the knurled head. Delivers a punch between 6.3 to 22.5kg (14 to 50lb).atribut:
- Handle Material: Rubber Steel
- Head Shape: Round
- Compatible Cutting Material: Aluminium Brass Mild Steel Paper Plastic Stainless Steel Steel Wood
- Overall Length: 149mm
- Tip Material: Chrome Vanadium Steel
- Part Number: KEN5181720K
- Mennekes Stop Kontak Industri Wall Mounted IP44 with Cover (Power Outlet)Deskripsi:> Industrial plug and sockets > Screw terminals> 16 A - 32 A : external fixing> 63 A : internal fixing, enclosure base can be turned 180 Degrees
- TEKIRO Flat Concrete Chisel (Pahat Beton)Deskripsi:Merk: TekiroItem Code: GT-FC1835Ukuran: 8 inch / 20 cmChrome Plated Surface, agar tahan karatSoft Grip Handle to Increase ComfortMetal Striking Cap Allows Use with HammerHigh Quality Carbon SteelSafety Handle DesignJIS (Japan Industry Standard)Barang dijamin original Tekiroatribut:
- Dimension 4 (mm): 16
- JTC Automatic Center Punch (Alat Pelubang Otomotif)atribut:
- Overall Length (mm): 130
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Pro'sKit Automatic Center Punchatribut:
- Individual Packing: Blister Card
- Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik BorDeskripsi:Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubangatribut:
- Length (mm): 126
- Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
- TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)Deskripsi:Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
- Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet)Deskripsi:> Industrial plug and sockets> Screw terminals> Straight
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- Mennekes Plug Head Industrial IP54 AM-TOP (Steker)Deskripsi:Plug AM-TOP > 16 A-32A : Screw terminals> Single part bodyPlug Power TOP Xtra> 63A : Highly heat resistant contact carrier, frame terminals> Frame Terminals> Nickel Plated Contacsatribut:
- Protection Type: IP54
- Frequency (Hz): 50-60
- TEKIRO Ball Point Hammer (Martil / Palu)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- NEOSTAR Stand Fan (Kipas Angin)atribut:
- Voltage (V): 220
- Speed (rpm): 1400
- Kennedy Insulated PliersDeskripsi:3 Piece Set Double polished head and joint with induction hardened cutting edges. VDC/IEC 900 DIN EN 60900. 3 Piece Set Contents: Snipe Nose 160mm (6 3/8 Inch), Nippers 145mm (5 3/4 Inch) and Combination 160mm (6 3/8 Inch).atribut:
- Number of Pieces: 3
- Special Features: Insulated
- Jaw Style: Serrated Smooth
- Pliers Type: Flat Nose Lineman s Straight
- Nose Shape: Curved Long Straight
- Includes: Combination Pliermm Nippers Pliermm Snipe Nose Pliermm
- Part Number: KEN5586980K
- Kodama Industries Crimp Socket Steel Pipe Combined Type (Joint / Straight Pipe) SDeskripsi:Leakage can be prevented in the same way not only for straight pipes but also for joints (sockets, elbows, cheese, etc.). It can also be used for pipes with vibration. Since the operating temperature range is -30 to 130 ° C, it can be used from freezing to steam. You can use it as many times as you like. The fitting is not removed, and the finish is as good as installing a socket.Leakage from threaded joints such as cheese, elbows, and sockets can also be used to repair pinhole leaks in straight pipes. For preventing leaks in pipes of water, hot water, oil, and steam.* Pipe butt connection and connection work with joints are not possible.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 130
- Shape: Socket
- Suitable fluid: Water, hot water, oil, steam
- Bolt Material: Chrome molybdenum steel (SCM435)
- Material (Gasket): Special heat-resistant agent for high nitrile rubber
- Material (Metal Hub): (Cover) / Ductile cast iron (FCD450)
- Type: Mechanical coupling
- Withstand Pressure (MPa): 2
- TEKIRO Pahat Beton Lancip (Pahat Beton)Deskripsi:Merk: TekiroItem Code: GT-PC1838Ukuran: 8 inch / 20 cmChrome Plated Surface, agar tahan karatSoft Grip Handle to Increase ComfortMetal Striking Cap Allows Use with HammerHigh Quality Carbon SteelSafety Handle DesignJIS (Japan Industry Standard)Barang dijamin original Tekiro
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Pahat Beton PipihDeskripsi:Cold Chisel 1/2x3/8x7inch adalah alat yang digunakan untuk memahat benda kerja sehingga material benda kerja dapat dibentuk sesuai dengan keinginan user. Alat ini biasa digunakan bersama dengan mallet atau palu dengan cara diketok pada bagian kepala pahat dengan impact yang cukup besar. Pahat ini dibuat dari material yang sangat kuat sehingga dapat diandalkan dan tahan lama. Pahat ini mempunyai ukuran 1/2x3/8x7inch. Pahat sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Cold Chisel
- Material: Steel
Daftar Harga punch tekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO Punch & Chisel (Mata Pahat) | Rp239.900 |
| Kennedy Automatic Centre Punch-Heavy Duty | Rp669.900 |
| Mennekes Stop Kontak Industri Wall Mounted IP44 with Cover (Power Outlet) | Rp299.900 |
| TEKIRO Flat Concrete Chisel (Pahat Beton) | Rp109.900 |
| JTC Automatic Center Punch (Alat Pelubang Otomotif) | Rp319.900 |
| Pro'sKit Automatic Center Punch | Rp189.900 |
| Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor | Rp11.900 |
| TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu) | Rp54.900 |
| Mennekes Stop Kontak Panel CEE with Cover (Power Outlet) | Rp259.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP103684448-2.jpg)

/P101560106-1.jpg)
/ezP105678539-6.jpg)
/P101529493-1.jpg)


/jsP103684712-2.jpg)
/P101560151-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/5pP101560205-5.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)
/0sP103459028-2.jpg)

%20Mekanik/Kodama%20Industries%20Crimp%20Socket%20Steel%20Pipe%20Combined%20Type%20(Joint%20%2F%20Straight%20Pipe)%20S/piP107130918-1.jpg)
/egP105678520-7.jpg)
/beP106846410-12.jpg)


/3yP102279142-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)